| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-6SL32030BE325AA0 Herst.-Nr.: 6SL32030BE325AA0 EAN/GTIN: 4019169456951 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SINAMICS Zusatz-Netzfilter Kl. A für Power Module PM 240 FSF ab 110kW LO 3AC 380-480V 250A 360x 240x 116mm HxBxT Elektrischer Filter SINAMICS Netzfilter Klasse A für das Power Module PM240 für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Mit einem der zusätzlichen Netzfilter erreicht das Power Module eine höhere Funkstörklasse. Der Netzfilter ist für die Baugrößen FSA bis FSF verfügbar. Zudem ist er für die Baugrößen FSA bis FSF unterbaufähig. SINAMICS - einfach mein Antrieb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Filter | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 110kw, Sinamics, G120, Siemens, Antriebstechnik, Sinamics G, Sinamics G120, Umrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Leistungsteil, Steuerungseinheit, Power Module, Netzfilter, Control Unit, Funkstörklasse, unterbaufähig, IEC 81346-2, Regler, Verarbeitung von Informationen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |