Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 2,20 kW, IP20, FSAD, B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6SL32105BB222BV1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6SL32105BB222BV1
EAN/GTIN:
4025515675457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 2,2 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS V20 1AC 200-240 V -15/+10% 47-63 Hz 2,2 kW mit 150% Überlast für 60 s integrierter Filter C1 E/A: 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO Feldbus: USS/Modbus mit eingebautem BOP Schutz IP20/UL ungekapselt Größe: AD 136x176,5x160(BxHxT) Frequenzumrichter SINAMICS V20. Einfach. Robust. Effizient. Für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 1AC 200 V bis 240 V. SINAMICS V20 zeichnet sich durch kurze Inbetriebnahmezeiten, einfache Bedienung, Robustheit und Kosteneffizienz aus. Der Umrichter kann ohne zusätzliche Module direkt aus der Verpackung betrieben werden. Zur Steigerung der Energieeffizienz ist der Umrichter mit einem energieoptimalen Steuerungsverfahren mit automatischer Flussabsenkung ausgerüstet. Er stellt zudem den aktuellen Energieverbrauch dar und verfügt über weitere integrierte Energiesparfunktionen. Der Keep-Running-Modus ermöglicht einen stabilen Betrieb auch bei schwierigen und schwankenden Netzbedingungen. Der Umrichter ist in neun Baugrößen in einem Leistungsbereich von 0,12 kW bis 30 kW für den Betrieb an ein- und dreiphasigen Netzen (1AC 200 V bis 240 V, 3AC 380 V bis 480 V) verfügbar. Der SINAMICS V20 kann mittels verschiedener Optionen, wie lokale Bedieneinheit Basic Operator Panel (BOP) oder mobile Bedieneinheit SINAMICS V20 Smart Access Module, BOP-Interface, Standard-Netzwerkkabel, Netzfilter, Bremswiderstände, Schirmung, etc. individuell den Anforderungen der Applikation angepasst werden. Zudem ermöglicht er die einfache Systemkonfiguration mit vordefinierten Makros im Umrichter und vorgefertigten Funktionsblöcken aus dem Totally Integrated Automation Portal (TIA-Portal) für den schnellen Anschluss z.B. an eine SIMATIC-S7-1200 Steuerung. Der Basisumrichter SINAMICS V20 ist eine technische und wirtschaftliche Alternative für den Micromaster 420 Frequenzumrichter. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
136.6 mm
Tiefe:
158.799999999 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
176.5 mm
Eingangsphasenzahl:
1
Mit PC-Anschluss:
false
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
200 V | 240 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
11 A
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Bremschopper integriert:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Schutzart (IP):
IP20
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frequenzumrichter =< 1 kV
Weitere Suchbegriffe:
Sinamics
,
V20
,
Antriebstechnik
,
Umrichter
,
Sinamics V20
,
Siemens
,
Umwandlung von Energie
,
AC/DC-Umformer
,
IEC 81346-2
,
Basisumrichter
,
Pumpen
,
Lüften
,
Kreiselpumpen
,
Kompressoren
,
Förderbänder
,
Rollenförderer
,
Kettenförderer
,
Mühlen
,
Mischer
,
Kneter
,
Rührwerke
,
Zentrifugen
,
Kühletheke
,
Gewerbewaschmaschinen
,
Spinnereimaschinen
,
Flechtmaschinen für Textilien
,
Energieeffizienz
,
Energiesparfunktion
,
Keep-Running-Modus
,
Micromaster MM420
,
Micromaster
,
MM420
,
Simatic-S7-1200 Steuerung
,
Totally Integrated Automation Portal
,
TIA-Portal
,
Basic Operator Panel
,
BOP
,
Netzfilter
,
Bremswiderstand
,
Schirmung
,
Softstarter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 207,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,39*
€ 259,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausgangsdrossel 18,5 A, 0,0800 kW
Siemens
6SL32020AE218CA0
ab € 154,11*
Zubehör
Braking Module 2,75 kW
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,42*
Zubehör
Bremswiderstand 37,00 Ohm 4,00 kW
Siemens
JJY:023163720018
ab € 103,36*
Zubehör
Leistungsschalter, S3, Anlagenschutz, UL 489, CSA C22.2 No.5-02, N-Ausl. 520 A
Siemens
3RV27425GD10
ab € 257,80*
Zubehör
Netzdrossel 29,5 A ,
Siemens
6SE64003CC035CB3
ab € 87,79*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 35 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3814
ab € 1,95*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 1
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,78*
Zubehör
SINAMICS V20 BOP
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 16,70*
Zubehör
SINAMICS V20 BOP Schnittstelle
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,30*
Zubehör
SINAMICS V20 IO Extension Module
Siemens
6SL32560VE006AA0
ab € 33,48*
Zubehör
SINAMICS V20 Parameter Loader
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 46,84*
Zubehör
SINAMICS V20 Smart Access Modul, 24 V
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,26*
Zubehör
SINAMICS V20, FSAD Schirmanschlusskit
Siemens
6SL32661AV000VA0
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen