Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120X, IP20 / UL open type, FSB, UF, 3 AC 200-240 V, 2,20 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL32201YC160UB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32201YC160UB0
EAN/GTIN:
     4042948697689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 2,2 kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 2,2kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSB Schutzart IP20 / UL open Type Frequenzumrichter SINAMICS G120X beherrsche die Elemente für die Applikationen Pumpen/Lüfter, die Branchen Wasser/Abwasser (W/WW) sowie die Gebäudetechnik/HVAC. Der SINAMICS G120X ist überzeugend durch einfache Auswahl und Bestellung, einfaches Handling out of the box und einfache Integration in die Applikation. Einfaches Setup mit dem SINAMICS G120 Smart Access Module oder dem Bedienpanel IOP-2. Der SINAMICS G120X läuft stabil unter allen Netzbedingungen, erfüllt die EMV-Kategorien C2 und C1 optional und ist durch seine Betriebstemperatur von -20 °C bis +60 °C besonders robust. Spezifische Branchenfunktionen wie Rohrbefüllungsmodus und Bypass Funktion machen den Umrichter besonders effizient. Sämtliche Geräte der Baureihe sind durchgängig und einheitlich in allen Spannungen und Netzen sowie konsequent auf einen kostenoptimierten und ressourcenschonenden Betrieb ausgerichtet. Ihre kompakte Bauform spart Platz im Schaltschrank. Der SINAMICS G120X steht in neun Baugrößen in einem Leistungsbereich von 0,75 kWbis 630 kW zur Verfügung. Zusätzlich enthält diese Variante DC-Klemmen für den Anschluss von du/dt-Filtern. Der Frequenzumrichter SINAMICS G120X kann mittels verschiedener Optionen wie externes Basic Operator Panel (BOP-2), dem Smart Access Module (SAM) oder dem intelligent Operator Panel (IOP-2) einfach inbetrieb genommen werden. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
100 mm
Tiefe:
209 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
275 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Mit PC-Anschluss:
false
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
200 V | 240 V
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
10.8 A
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
6
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
5
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Einsatz im Industriebereich zulässig:
false
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Bremschopper integriert:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-20 %
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Siemens, G120X, Antriebstechnik, SINAMICS G120X, Infrastrukturantrieb, Wasser, Abwasser, HVAC, HLK, HKL, Pumpen, Lüfter, Tunnel, Gebäudetechnik, Gebäudeautomation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,62*
€ 564,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,40*
€ 559,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,58*
€ 521,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,10*
€ 511,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 55,65*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,49*
Zubehör
Siemens
6SL32616GB000BA0
ab € 48,07*
Zubehör
Siemens
6SL32661PB000BA0
ab € 25,05*
Zubehör
Siemens
3SK21121AA10
ab € 230,87*
Zubehör
Siemens
3SK21122AA10
ab € 229,77*
Zubehör
Siemens
3SK11111AB30
ab € 118,64*
Zubehör
Siemens
3SK11112AB30
ab € 112,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.