Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
SINAMICS PM250, 3AC 380-480 V, 30,00 kW, IP20 / UL open type, FSD, A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6SL32250BE322AA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6SL32250BE322AA0
EAN/GTIN:
4019169455268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
siemens frequenzumrichter 22kw
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120 Power Module PM 250 mit integriertem Klasse-A-Filter energierückspeisefähig 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 22kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +50°C Leistung geringe Überlast: 30kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur 0 bis +40°C 512x 275x 204 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Power Module SINAMICS Power Module PM250 Schutzart IP20 für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120. Die Power Module sind für eine Vielzahl von Applikationen im allgemeinen Maschinenbau geeignet. Eventuell auftretende Bremsenergie wird direkt ins Netz zurückgespeist (Vier-Quadranten-Applikationen - kein Brems-Chopper notwendig). Das Power Module PM250 enthält eine weltweit einmalige Technologie, die Efficient Infeed Technology. Durch die damit realisierte Rückspeisefähigkeit wird im generatorischen Betrieb (elektronisches Bremsen) Energie in das Netz zurückgeführt und nicht in einem Bremswiderstand vernichtet, was Platz im Schaltschrank spart. Die aufwändige Auslegung des Bremswiderstandes sowie die zugehörige Verdrahtung entfallen somit außerdem wird die entstehende Wärme im Schaltschrank reduziert. Die innovative Schaltungstechnik sorgt zudem für weniger harmonische Netzoberwellen, außerdem entfällt der Einsatz einer optionalen Netzdrossel am Netzeingang. Dies spart Platz und Aufwand bei der Projektierung und Beschaffung. Die zulässigen Leitungslängen zwischen Umrichter und Motor sind begrenzt. Um längere Leitungslängen erreichen zu können, können Ausgangsdrosseln angeschlossen werden. Auch ist das Power Module PM250 für den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen geeignet. In Verbindung mit einer Fail-safe Control Unit wird aus dem Antrieb ein Safety Integrated Drive. Die Power Module PM250 sind in einem dreiphasigen Spannungsbereich zwischen 380 V und 480 V und in den Baugrößen FSC bis FSF verfügbar. Die Baugrößen FSD bis FSF gibt es sowohl ohne als auch mit integriertem Netzfilter Klasse A. Für die Baugröße FSC mit integriertem Netzfilter Klasse A gibt es zur Erreichung von Klasse B einen zusätzlichen Unterbaufilter. Die Power Module PM250 mit integriertem Netzfilter Klasse A sind für den Anschluss an TN-Netze geeignet, die ohne integrierten Netzfilter sind für den Anschluss an geerdete TN/TT- und ungeerdete IT-Netze geeignet. Zur EMV-gerechten Verdrahtung der Control Units und Power Module stehen Schirmbleche und Schirmanschlusssätze zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Breite:
275 mm
Tiefe:
204 mm
Höhe:
512 mm
Eingangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Netzspannung:
380 V | 480 V
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Nennausgangsstrom I2N:
60 A
4-Quadrantenbetrieb möglich:
true
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Bremschopper integriert:
false
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frequenzumrichter =< 1 kV
Weitere Suchbegriffe:
Sinamics
,
G120
,
Siemens
,
Antriebstechnik
,
SINAMCIS G120
,
Power Module
,
Power Module PM250 Schutzart IP20
,
Schutzart IP20
,
Kreiselpumpen
,
Radiallüfter
,
Axiallüfter
,
Kompressoren
,
Förderbänder
,
Rollenförderer
,
Kettenförderer
,
Heber
,
Senker
,
Aufzüge
,
Rolltreppen
,
Fahrtreppen
,
Hallenkrane
,
Schiffsantriebe
,
Seilbahnen
,
Mühlen
,
Mischer
,
Kneter
,
Brecher
,
Rührwerke
,
Zentrifugen
,
Extruder
,
Drehöfen
,
Hydraulikpumpen
,
Dosierpumpen
,
Beschleunigungsförderer
,
Regalbediengeräte
,
Schlauchbeutelmaschinen
,
Einzelachs-Motion Control
,
Positionsprofile
,
Bahnprofile
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.081,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.199,43*
€ 3.807,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.184,43*
€ 3.789,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.120,69*
€ 3.713,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.090,39*
€ 3.677,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.081,45*
€ 3.666,93
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausgangsdrossel 68,0 A, 0,1970 kW
Siemens
6SE64003TC054DD0
ab € 303,41*
Zubehör
Brake Relay fuer PM
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,47*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 80 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3824
ab € 1,95*
Zubehör
Safe Brake Relay 2 A
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,66*
Zubehör
Schirmanschlusssatz PM230 FSD/ FSE
Siemens
6SL32621AD000DA0
ab € 67,18*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 4
Siemens
6FC85053EX040AA0
ab € 435,48*
Zubehör
SINAMICS G120 Smart Access Modul, 15 V
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,75*
Zubehör
Sinusfilter 61,8 A 0,152 kW
Siemens
6SL32020AE262SA0
ab € 1.226,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen