Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G220 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Leistung geringe Überlast: 30kW 150% 3S, 110% 57S Leistung hohe Überlast: 22kW 200% 3S, 150% 57S 520x 250...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SL41120CA230FF0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL41120CA230FF0
EAN/GTIN:
     4034106457730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G220 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Leistung geringe Überlast: 30kW 150% 3S, 110% 57S Leistung hohe Überlast: 22kW 200% 3S, 150% 57S 520x 250x 245 (HxBxT) Baugröße: FSE Schutzart IP20 / UL open Type Safety SIL3 mit integriertem Brems-Chopper
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumsetzer, Motorsteller, Motorregler, Motorregelung, Frequenzregler, Frequenzumformer, Motorabgang, Umrichter, Drehzahlsteller, Frequenzumrichter =< 1 kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.270,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.462,21*
€ 5.310,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.422,18*
€ 5.262,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.316,03*
€ 5.136,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.270,93*
€ 5.082,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
JJY:023423320001
ab € 456,04*
Zubehör
Siemens
3VA11105EE320AA0
ab € 192,49*
Zubehör
Siemens
3VA11105EF320AA0
ab € 212,98*
Zubehör
Siemens
3VA11105EE360AA0
ab € 204,91*
Zubehör
Siemens
3VA11105ED320AA0
ab € 177,85*
Zubehör
Siemens
3VA11105EF360AA0
ab € 230,52*
Zubehör
Siemens
3VA11105ED360AA0
ab € 191,22*
Zubehör
Siemens
3VA52155EC310AA0
ab € 489,50*
Zubehör
Siemens
3NA3836
ab € 2,68*
Zubehör
Siemens
6SL41701GC000AA0
ab € 76,19*
Zubehör
Siemens
6SL59700AA000AA0
ab € 60,96*
Zubehör
Siemens
6SL49500AJ000AA0
ab € 107,05*
Zubehör
Siemens
6SL30724JA020XA5
ab € 687,68*
Zubehör
Siemens
6SL30724JA020XE5
ab € 273,55*
Zubehör
Siemens
6SL30724JA020XA0
ab € 39,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.