Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 4,50 Ohm 30,00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-JJY:023423320001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JJY:023423320001
EAN/GTIN:
     4042948669082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2 FSE P_MAX=30kW/12S/5% ED R=4,5 Ohm P_DAUER=1500W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: bremswiderstand 30kw, Zubehör für Frequenzregler, Bremseinheit, Ersatzteile für Frequenzregler, Haube für EMV-Filter, Filter, Ergänzungskomponente für Frequenzregler, Drosselspule, Potentiometer, Erweiterungsmodul, Potenziometer, Softwaretool, Deckel, Eingangsmodul Drehgeber, Kabel, Montagesatz, Bedienpanel, Kommunikationsmodul, Abzweiger, Flansch, Relaismodul, Abdeckung für Bremswiderstand, Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler, Montagerahmen, Applikationssoftware, Schutzabdeckung Anschlussklemmen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,19*
€ 619,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,93*
€ 611,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,34*
€ 575,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,33*
€ 544,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.