Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Ground Cable 50/125/1400 (OM 2), aufteilbar, MM, Nagetierschutz, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18732G
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18732G
EAN/GTIN:
     4019169403795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Erdungskabel
Erdungslitze
FO Ground Cable, (50/125), Außenleitung mit Nagetierschutz aufteilbar, ohne Stecker, Meterware, Mindestbestellmenge 20m, max. Länge 2000m. SIMATIC NETLeitungenFO Ground Cable (PROFINET Typ C)
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
155 mm
Bewehrung:
true
Anzahl der Fasern:
2
Kabel metallfrei:
true
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mit Nagetierschutz:
true
Flammwidrig:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel querwasserdicht:
true
Kabel längswasserdicht:
true
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,55*
€ 7,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.