| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV18755LE30 Herst.-Nr.: 6XV18755LE30 EAN/GTIN: 4019169855372 |
| | |
|
| | |
| N-Connect/SMA male/ male flexible Connection Cable vorkonfektioniert, Länge 0,3m, flexible Verbindungsleitung SCALANCE M-Antenne. SIMATIC NETLeitungenAntennen Anschlussleitung N-Connect/SMA Stecker/SteckerZum Beispiel für den Anschluss einer Antenne an ein Mobilfunk-Endgerät.Durch geringe Dämpfung wird die Qualität des Funksignals nur minimal beeinträchtigt. Die Leitungen bieten Flammschutz, sind chemisch beständig und silikonfrei. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SMA | Impedanz: | 50 Ohm | Steckverbindertyp Anschluss 1: | N | Länge: | 0.3 m | Abschirmung: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, SIMATIC NET Antenna Cable, N/SMA Male/Male Flexible Connection Cabl, Industrial Remote Communication, SIMATIC NET, SCALANCE M, IRC, N/SMA Cable, Antennenanschlussleitung, Antennen-Anschlussleitung |
| | |
| |