| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV18755UH20 Herst.-Nr.: 6XV18755UH20 EAN/GTIN: 4019169855594 |
| | |
|
| | |
| N-Connect/ SMA Male/Male Flexible Connection Cable vorkonfektioniert, für Bahnanwendungen geeignet, flexible Verbindungsleitung z.B. für SCALANCE M-Antenne Länge: 2 m. SIMATIC NETLeitungenAntennen Anschlussleitung N-Connect/SMA Stecker/SteckerZum Beispiel für den Anschluss einer Antenne an ein Mobilfunk-Endgerät. Geeignet für Bahnanwendungen.Durch geringe Dämpfung wird die Qualität des Funksignals nur minimal beeinträchtigt. Die Leitungen bieten Flammschutz, sind chemisch beständig und silikonfrei. Weitere Informationen: | | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -30 °C | 100 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -30 °C | 100 °C | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 90 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 90 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 90 mm | Verseilelement: | nein | Mantel-Farbe: | schwarz | Kategorie: | sonstige | Leiter-Oberfläche: | versilbert | Außendurchmesser ca.: | 5.5 mm | Leiterdurchmesser: | 1.4 mm | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | ohne | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, SIMATIC NET Antenna Cable, N/SMA Male/Male Flexible Connection Cabl, Industrial Remote Communication, SCALANCE M, IRC, N/SMA Cable, rail applications, Antennenanschlussleitung, Antennen-Anschlussleitung, Bahnanwendung |
| | |
| |