Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, Schutzklasse: IP41 (Standard)...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-7KG77500AA010AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KG77500AA010AA0
EAN/GTIN:
     4025515712749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ASCII
Weitere Informationen:
Frequenzmessbereich:
45 Hz
Nennspannung (Un) N-L:
400 V
Nennspannung (Un) L-L:
690 V
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
false
Mit Firmware-Signatur:
false
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
false
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0,5S
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Versorgungsspannung bei DC:
250 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Abtastfrequenz:
3200 Hz
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Grafikdisplay, Graphische Displays, amperemeter siemens, amperemeter, Netzqualitätsrecorder, Netzqualitätsmessgerät, Netzqualitätsanalysegerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,62*
€ 667,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,99*
€ 647,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,58*
€ 623,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,22*
€ 610,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,16*
€ 589,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.