Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICAM P855 Multifunktionsmessgerät und Power Quality Schreiber Überwachung, Aufzeichnung und Power Quality-(PQ) Funktionen, Basismessungen und erwe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-7KG85500AA100AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KG85500AA100AA0
EAN/GTIN:
     4025515616313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Netzanalysator
Spannungsmesser
SICAM P855 Multifunktionsmessgerät und Power Quality Schreiber Überwachung, Aufzeichnung und Power Quality-(PQ) Funktionen, Basismessungen und erweiterte Messungen, Hutschienengehäuse, ohne Display, RS485 - Modbus RTU, Frontschutzklasse: IP20, Modbus TCP Das Multifunktionsmessgerät SICAM P855 dient zur Erfassung, Darstellung und Übertragung von gemessenen elektrischen Größen wie Wechselstrom, Wechselspannung, Leistungsarten, Harmonischen etc. Die Erfassung und Verarbeitung von Messgrößen und Ereignissen erfolgen gemäß der Power Quality-Norm IEC 61000-4-30. Die Messgrößen können über die Kommunikationsschnittstellen zu einem PC und zur Leittechnik ausgegeben oder auf einem Display angezeigt werden. Zusätzlich zur Überwachungsfunktion bietet SICAM P855 als All-in-One-Gerät eine kombinierte Schreib- und Auswertungsfunktion: Messwerte können in parametrierbaren Zeitintervallen mit diversen Schreibern, z. B. Power Quality- und Störschreibern, aufgezeichnet werden. Langzeitdaten und Ereignisse werden gemäß den Power Quality-Normen (z. B. EN 50160) direkt im Gerät ausgewertet und als Bericht wiedergegeben.
Weitere Informationen:
Frequenzmessbereich:
42.5 Hz
Nennspannung (Un) N-L:
400 V
Nennspannung (Un) L-L:
690 V
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
false
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
false
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
false
Mit Firmware-Signatur:
false
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
true
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0,5S
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
1
Versorgungsspannung bei DC:
250 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Abtastfrequenz:
10240 Hz
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Voltmeter, netzanalysator siemens, netzanalysator, Netzqualitätsrecorder, Netzqualitätsmessgerät, Netzqualitätsanalysegerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.790,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.878,63*
€ 2.235,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.865,76*
€ 2.220,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,99*
€ 2.169,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,87*
€ 2.140,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.790,51*
€ 2.130,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.