Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON Powermanager Gerätepaket (500) Lizenz-Download 500 zusätzliche Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-7KN27115CE400YC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KN27115CE400YC0
EAN/GTIN:
     4001869573229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Siemens Lizenzen
siemens lizenz
SENTRON Powermanager Gerätepaket (500) Lizenz-Download 500 zusätzliche Geräte
Weitere Informationen:
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
false
Konfigurationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
false
Diagnosefunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Mit Datenerfassungsfunktion:
true
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
true
Technologische Funktion integriert:
false
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
false
Kommunikationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
false
Projektierungsfunktion integriert:
true
Positionierfunktion integriert:
false
Analysefunktion integriert:
true
Bewegungsfunktion integriert:
false
Simulationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
false
Inbetriebnahmefunktion integriert:
true
Geeignet für Zielsystem HMI:
true
Geeignet für Zielsystem PC:
true
Geeignet für Zielsystem SPS:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mehrsprachig:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
false
Wartungsfunktion integriert:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens lizenzen, SENTRON
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.810,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.178,32*
€ 22.822,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.068,67*
€ 22.691,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.818,80*
€ 22.394,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.810,95*
€ 22.385,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA20105JP360AA0
ab € 641,77*
Zubehör
Siemens
3VA20105JP460AA0
ab € 757,45*
Zubehör
Siemens
3VA20105JP420AA0
ab € 739,20*
Zubehör
Siemens
3VA20105JP320AA0
ab € 619,30*
Zubehör
Siemens
3VA20105JQ320AA0
ab € 773,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.