SENTRON Powermanager Optionspaket ADD. Server Lizenz-Download
| |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Mit Datenerfassungsfunktion: | true |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Technologische Funktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | true |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | true |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | true |
Geeignet für Zielsystem HMI: | true |
Geeignet für Zielsystem PC: | true |
Geeignet für Zielsystem SPS: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mehrsprachig: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Wartungsfunktion integriert: | true |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |