Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Artikel
Argus ungerichtetes Überstromrelais Baugröße 4, vergossenes Gehäuse, 4 CT, 10 LEDs, 3 Binäreingänge / 3 Binärausgänge, Messeingang: 1/5 A, 50/60 Hz...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-7SR10021JA102CA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
7SR10021JA102CA0
EAN/GTIN:
4025515714613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Argus ungerichtetes Überstromrelais Baugröße 4, vergossenes Gehäuse, 4 CT, 10 LEDs, 3 Binäreingänge / 3 Binärausgänge, Messeingang: 1/5 A, 50/60 Hz, Hilfsspannung: 24 bis 60 V AC/DC, Binäreingangsschwelle 19 V AC/DC Standardausführung - keine Abdeckung Kommunikation: vorderer Anschluss: USB Frontplatte: mit Leistungsschalter Schutzfunktion Bedientasten: Standardausführung
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
105 mm
Tiefe:
186 mm
Einschaltsperre (ANSI 86):
true
Unterstützt Protokoll für IEC 60870-5-103:
false
Anzahl der Parametersätze:
2
Automatische Wiedereinschaltung (ANSI 79):
false
Höhe:
185 mm
Schutzfunktionen für 3-polige Auslösung:
true
Synchrozeiger-Messung (ANSI PMU):
true
Schieflastschutz (ANSI 46):
true
Unterstromschutz (ANSI 37):
false
Versorgungsspannung bei DC:
24 V | 60 V
Leistungsschalter-Versagerschutz (ANSI 50BF):
true
Thermischer Überlastschutz (ANSI 49):
true
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Netzschutzgerät
Weitere Suchbegriffe:
Überlastrelais
,
Asymmetrierelais
,
Einphasenspannungsrelais
,
Netzüberwachungsrelais
,
Spannungsrelais
,
Spannungsüberwachungsrelais
,
Unterspannungsrelais
,
Unterstromrelais
,
Überspannungsrelais
,
Überstromrelais
,
Überwachungsrelais
,
überwachungsrelais siemens
,
überwachungsrelais
,
Spannungsschutzgerät
,
Frequenzschutzgerät
,
Leitungsdifferentialschutzgerät
,
Verteilnetzschutzgerät
,
Feldleitgerät
,
Generatorschutzgerät
,
Netzschutzgerät
,
Digitales Schutzgerät
,
Hochimpedanzschutzgerät
,
Sammelschienenschutzgerät
,
Überstromzeitschutzgerät
,
Motorschutzgerät
,
Schutzrelais
,
Abzweigschutzgerät
,
Distanzschutzgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,67*
€ 1.106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,57*
€ 1.069,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,74*
€ 1.050,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,56*
€ 1.030,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,14*
€ 1.004,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen