| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-8GK64304KK13 Herst.-Nr.: 8GK64304KK13 EAN/GTIN: 4001869529431 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ALPHA NF Einbausatz 1x 3KD Lasttrennschalter Baugr. 1 bis 3 H=400mm, B=250mm für Kabelraum bei Baugr. 1 und 2 für 3- und 4-polige Geräte bei Baugr. 3 nur 3-polig für Türkupplungsdrehantrieb in Feldabdeckung Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.Die Verteilersysteme ALPHA UNIVERSAL sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA UNIVERSAL sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA UNIVERSAL - der Systemgedanke zählt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit N-PE-Klemmen: | false | Höhe: | 400 mm | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Mit Montageplatte: | true | Breite: | 250 mm | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | false | Mit Abdeckung: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: siemens lasttrennschalter 3 polig, automatengehäuse, siemens einbausatz verteilung, ALPHA UNIVERSAL, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |