Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8MR63235DL40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR63235DL40
EAN/GTIN:
     4042948186091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachlüfter
dachlüfter
Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP44, Luftstrom: 405 m3/h, Ue AC: 230 V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Höhe:
340 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Geeignet für Wandeinbau:
true
Umlüfter:
false
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsleistung:
40 W
Schutzart (NEMA):
sonstige
Dachlüfter:
true
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP44
Mit Filter:
false
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Breite:
420 mm
Tiefe:
108 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIVACON, Kältegerät, Kühlgerät, Heizgerät, Klimatisierung im Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,09*
€ 386,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,26*
€ 383,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,15*
€ 365,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,24*
€ 354,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.