Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Dachlüfter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8MR64115VL80
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR64115VL80
EAN/GTIN:
     4001869503226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachlüfter
dachlüfter
Dachlüfter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 840 m3/h, Ue AC: 115 V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke, bei welchen die Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion sichergestellt wird, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
203 mm
Montageart:
Schnappbefestigung
Spannungsart:
AC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
361 mm
Bemessungsleistung:
115 W
Dachlüfter:
true
EMV-Ausführung:
false
Anzahl der Lüfter:
1
Schutzart (IP):
IP54
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115 V
Geeignet für Wandeinbau:
false
Ausgeführt als Einschublüfter:
false
Breite:
361 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
false
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIVACON, Kältegerät, Kühlgerät, Heizgerät, Klimatisierung im Schaltschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.