Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, Toleranzausgleich, 75x75, Welle 8x8, Test-0-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8UD11712AF25
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8UD11712AF25
EAN/GTIN:
     4001869520674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS mit Toleranzausgleich Größe 75x 75, Welle 8x 8, 300mm, Test-0-1, Komplettgerät Handhabe Größe 45mm Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten. Die Handhaben sind als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türkupplungsdrehantrieb, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, SENTRON, Kompaktleistungsschalter, MCCB, manuelle Antriebe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8UD17712AD05
ab € 15,51*
Zubehör
Siemens
8UD17312AD05
ab € 26,78*
Zubehör
Siemens
8UD17312AF05
ab € 26,99*
Zubehör
Siemens
8UD17712AF05
ab € 15,53*
Zubehör
Siemens
8UD17712CD05
ab € 39,48*
Zubehör
Siemens
8UD17712CF05
ab € 39,70*
Zubehör
Siemens
8UD17712AD01
ab € 15,43*
Zubehör
Siemens
8UD17312AD01
ab € 26,91*
Zubehör
Siemens
8UD17312AF01
ab € 26,80*
Zubehör
Siemens
8UD17712AF01
ab € 15,46*
Zubehör
Siemens
8UD17712CF01
ab € 39,51*
Zubehör
Siemens
8UD17712CD01
ab € 39,55*
Zubehör
Siemens
8UD19002GA00
ab € 8,36*
Zubehör
Siemens
8UD19002HA00
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.