Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Optisches Signalelement
>
Blinklichtmodul Signalsäule
>
Artikel
Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCgelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-8WD53205BD
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WD53205BD
EAN/GTIN:
4011209358164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm Blinklichtelement SIRIUS 8WD5 inkl. Leuchtmittel zur visuellen Signalgebung bei rauen Umgebungsbedingungen und Anlagen im Außenbereich, z.B. zur optischen Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen.Die Einbauleuchten sind extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Ihre spezielle Formgebung ermöglicht eine optimale Abstrahlung in seitliche Richtung oder nach oben.Neben einem Dauerlicht stehen auch Blinkleuchten, Rundumleuchten sowie Blitzleuchten in verschiedenen Farben und Spannungenzur Verfügung.Als Zubehör sind Füße, Rohre, Adapter, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich.Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig.
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Einbau
Fassung:
sonstige
Stromaufnahme:
0.045 A
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Optische und akustische Signalgeräte
>
Blinkleuchte
Weitere Suchbegriffe:
Signalblinkleuchte
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Hilfskontakt
,
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
LED-Signalleuchte
,
Signallampe
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
siemens meldeleuchte gelb
,
einbauleuchte led ip65
,
einbauleuchte led
,
SIRIUS
,
8WD5
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
,
Signalampel
,
Rundumleuchten
,
visuelle Signalgebung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24V
Siemens
8WD53205BF
ab € 99,13*
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklicht, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24V
Siemens
8WD53205BE
ab € 98,98*
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCgrün
Siemens
8WD53205BC
ab € 98,69*
Ähnlich
Einbauleuchte Blinklichtelement LED, 24V DCrot
Siemens
8WD53205BB
ab € 98,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen