Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt 35 mm2 Farbe Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH12010AM01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH12010AM01
EAN/GTIN:
     4001869585789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 35mm², blau
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.799999999 mm² | 35 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
125 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
N-Funktion möglich:
true
Mit N-Trennschlitten:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 mm² | 35 mm²
Mit PE-Funktion:
false
Grundfarbe:
blau
Anzahl der Potentiale:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 mm² | 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
800 V
Breite:
15.2 mm
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Tiefe:
51 mm
Abschlussplatte erforderlich:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81117AA05
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
8WH81107AA05
ab € 3,85*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH81207AA15
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH90306BD00
ab € 27,73*
Zubehör
Siemens
8WH90306BC00
ab € 19,37*
Zubehör
Siemens
8WH90206GC10
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.