Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse blau, mit Glas und Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C7890-A5Q00004909
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     A5Q00004909
EAN/GTIN:
     4047625015015
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Handfeuermelder-Gehäuse für die Schaltungseinsätze FDME223, FDME224.
Weitere Informationen:
Breite:
134.3 mm
Höhe:
134.3 mm
Tiefe:
43.2 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
blau
Schutzart (IP):
IP41
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, brandmelder siemens, brandmelder, Cerberus FIT
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BPZ:5470680001
ab € 24,49*
Zubehör
Siemens
A5Q00004478
ab € 37,92*
Zubehör
Siemens
BPZ:5223550001
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.