Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witterungsfühler LG-Ni1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:QAC22
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:QAC22
EAN/GTIN:
     7612914029348
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
zur Erfassung der Aussentemperatur und - in geringem Masse - anderer Einflüsse wie Sonneneinstrahlung, Wind und Wandtemperatur.
Weitere Informationen:
Drahtlos:
false
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Display:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Mit Gehäuse:
false
Geeignet für Rohrmontage:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Explosionsgeschützt:
false
Wi-Fi-kompatibel:
false
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Flüssigkeiten:
false
Geeignet für Gase:
false
Bluetooth:
false
Temperaturmessbereich:
-50 °C | 70 °C
Unterstützt Protokoll für BACnet:
false
NFC (Near Field Communication):
false
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point):
false
CO2-Messung:
false
Messung des Taupunkts:
false
VOC-Messung:
false
Aktive Temperaturmessung:
false
Passive Temperaturmessung:
true
Enthalpiemessung:
false
Feinstaubmessung (PM):
false
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit:
false
LoRa-Technologie:
false
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
100 %
Durchschnittstemperaturmessung:
false
Sensortyp:
Ni1000
Höhe Gehäuse:
92 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
50 mm
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Material Element:
sonstige
Geeignet für Luft:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, temperaturfühler siemens, temperaturfühler, Witterungsfühler, LG-Ni1000, Temperatur, Fühler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.