Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witterungsfühler NTC 575 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Witterungsfühler NTC 575 Ohm
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:QAC32
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:QAC32
EAN/GTIN:
     4047625019709
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
außentemperatursensor
zur Erfassung der Aussentemperatur und - in geringem Masse - anderer Einflüsse wie Sonneneinstrahlung, Wind und Wandtemperatur.
Weitere Informationen:
Drahtlos:
false
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturmessbereich:
-50 °C | 70 °C
Sensortyp:
sonstige
Höhe Gehäuse:
92 mm
Gehäusebreite:
80 mm
Gehäusetiefe:
50 mm
Material Element:
sonstige
Mit Gehäuse:
false
Passive Temperaturmessung:
true
Explosionsgeschützt:
false
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Witterungsfühler, Temperatur, Fühler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.