Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalregler, 2 Regelkreise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:RMU720B-1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:RMU720B-1
EAN/GTIN:
     7612914048233
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
Industrieregler
Universal Industrieregler
- Universalregler mit integrierten Regel-, Steuer und Überwachungsfunktionen - Geeignet für Regelgrössen Temperatur, relative / absolute Feuchte, Druck / Druckdifferenz, Luftvolumenstrom, Luftqualität etc. - Unabhängige Sequenzregler mit P, PI oder PID Verhalten - Geprüfte vordefinierte Anwendungen (siehe Applikationskatalog) - Flexible Konfigurationsmöglichkeit - Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät, wahlweise aufsetzbar oder absetzbar - Integrierte Buskommunikation KNX - Kein Inbetriebnahmetool notwendig Die RMU7..0B-1 unterstützen die Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Russisch, Slowakisch, Bulgarisch, Griechisch, Rumänisch, Slowenisch, Serbisch, Kroatisch, Türkisch, Chinesisch. Erweiterungsmodule ergänzen den Universalregler und bieten eine funktionale Erweiterung. Sie werden mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden. Die Erweiterungsmodule können nicht autonom arbeiten. Die Bedienung, d. h. Inbetriebnahme und Endbenutzerbedienung, erfolgt über das Bediengerät des Reglers. Verwendbare Erweiterungsmodule: - 1 Universalmodul RMZ785 - 2 Universalmodule RMZ787 - 2 Universalmodule RMZ788 An einem Universalregler können gleichzeitig maximal 4 Erweiterungsmodule verwendet werden. Verwendbare Bediengeräte: - Aufsetzbares Bediengerät RMZ790 - Absetzbares Bediengerät RMZ791 - Bus-Bediengerät RMZ792
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Mit Grundplatte:
false
Erweiterbar:
true
Spannungsart:
AC
Mit Display:
false
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
24 V
Explosionsgeschützt:
false
Uhrentyp:
Jahr
Schutzart (IP):
IP20
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Anzahl der Reglerkanäle:
7
DIN-Schienenmontage:
true
Selbstständig arbeitend:
true
Geeignet für Frontmontage:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Schutz gegen lokale Bedienung:
true
Standardapplikationen lieferbar:
true
Kommunikationsmedium Kupfer:
true
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Universalregler, universalregler siemens, industrieregler, modular, kommunikativ, Regler, Synco™
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 964,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,46*
€ 1.346,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,85*
€ 1.288,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.066,61*
€ 1.269,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,36*
€ 1.209,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,50*
€ 1.175,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,62*
€ 1.147,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.