Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Heizkörperventil, DIN, 2-Rohr-System, PN10, DN20, kvs 0,31...1,41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:VDN120
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:VDN120
EAN/GTIN:
     7612914026132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Durchgangsventil
Durchlassventil
Heizkörperventile für Zweirohrheizungsanlagen zur Regelung der Raumtemperatur. Durchflussmenge einstellbar. Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlussstück/Innengewinde
Höhe:
53.5 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Einrohrsystem:
false
Geeignet für Zweirohrsystem:
true
Abmessung Rohranschluss:
3/4 Zoll (20)
Größe Heizkörperanschluss:
3/4 Zoll (20)
KV-Wert:
0.11 | 0.36
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Kvs-Wert:
1.41
Strömungsrichtung entgegengesetzt:
false
Form:
gerade
Farbe des Knopfes:
weiß
Automatische Durchflussregelung:
false
Mit Staubkappe:
false
Mit Quetschset:
false
Vorab einstellbar:
true
Thermostatische Vorbereitung:
true
Mit gebogenem Schlussstück:
false
Länge Anschluss 1:
37 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
37 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
70 mm
Länge Anschluss 2:
70 mm
Bedienung:
sonstige
Verkürzte Baulänge:
false
Voreinstellung:
mit Schlagdämpfer
Abmessung Thermostatanschluss:
M30 x 1,5
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: durchgangsventil siemens, durchgangsventil, Durchgangs-Heizkörperventil, 2-Rohr-System, PN10, DN20, Ventile, Stellantriebe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S55180A111
ab € 165,28*
Zubehör
Siemens
S55174A224
ab € 61,24*
Zubehör
Siemens
S55174A222
ab € 65,40*
Zubehör
Siemens
S55174A219
ab € 31,90*
Zubehör
Siemens
S55174A225
ab € 60,73*
Zubehör
Siemens
S55174A218
ab € 32,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.