Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-AK2M1/2SD163FIA161 ABGANGSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:034276
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034276
EAN/GTIN:
     4019169701365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Abdeckrahmen
Rahmen
Schuko-Steckdose
BD01-AK2M1/2SD163FIA161 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Mit Arretierung:
true
Länge:
265 mm
Höhe:
137 mm
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Polzahl:
5
Abgangsart:
Steckdose
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Breite:
160 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutzkontakt-steckdose 3-fach, schuko-steckdose, schutzkontaktsteckdose siemens, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.