Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-GK1X/4SD163 GERAETEKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:034287
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:034287
EAN/GTIN:
     4019169701471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
BD01-GK1X/4SD163 GERAETEKASTEN
Weitere Informationen:
Mit Arretierung:
true
Länge:
245 mm
Höhe:
137 mm
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Abgangsart:
Steckdose
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Breite:
160 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schutzkontaktsteckdose siemens, schuko-steckdose, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.