Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD01-AK02M0/2SD163A161 ABGANGSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:085096
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:085096
EAN/GTIN:
     4019169735834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
BD01-AK02M0/2SD163A161 ABGANGSKASTEN
Weitere Informationen:
Mit Arretierung:
true
Länge:
200 mm
Höhe:
119.5 mm
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Polzahl:
5
Abgangsart:
Steckdose
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Breite:
116 mm
Phasenselektion:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schutzkontaktsteckdose siemens, schuko-steckdose, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangsadapter, Schienenverteiler-Abgangskasten, Gerätekasten, Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverte, Abgangskasten für Schienenverteiler, Schienenverteilersystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.