Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 200,00 Ohm 0,75 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-JJY:023146720008
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JJY:023146720008
EAN/GTIN:
     4042948668955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule FSA P_MAX=750W/12S/5% ED R=200 Ohm P_DAUER=37,5W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Frequenzregler, Bremseinheit, Ersatzteile für Frequenzregler, Haube für EMV-Filter, Filter, Ergänzungskomponente für Frequenzregler, Drosselspule, Potentiometer, Erweiterungsmodul, Potenziometer, Softwaretool, Deckel, Eingangsmodul Drehgeber, Kabel, Montagesatz, Bedienpanel, Kommunikationsmodul, Abzweiger, Flansch, Relaismodul, Abdeckung für Bremswiderstand, Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler, Montagerahmen, Applikationssoftware, Schutzabdeckung Anschlussklemmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.