Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 25,00 Ohm 22,00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-JJY:023422620001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JJY:023422620001
EAN/GTIN:
     4042948668993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
Zubehör für Frequenzumrichter
bremschopper siemens
Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2 FSD P_MAX=22kW/12S/5% ED R=25 Ohm P_DAUER=1100W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: zubehör für frequenzumrichter, Zubehör für Frequenzregler, Bremseinheit, Ersatzteile für Frequenzregler, Haube für EMV-Filter, Filter, Ergänzungskomponente für Frequenzregler, Drosselspule, Potentiometer, Erweiterungsmodul, Potenziometer, Softwaretool, Deckel, Eingangsmodul Drehgeber, Kabel, Montagesatz, Bedienpanel, Kommunikationsmodul, Abzweiger, Flansch, Relaismodul, Abdeckung für Bremswiderstand, Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler, Montagerahmen, Applikationssoftware, Schutzabdeckung Anschlussklemmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,01*
€ 393,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,92*
€ 386,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.