Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 31,00 Ohm 37,00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-JJY:023424020002
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     JJY:023424020002
EAN/GTIN:
     4042948669044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremschopper siemens
bremschopper
Fa. Heine Bremswiderstand für Powermodule PM240-2 FSD P_MAX=37kW/12S/5% ED R=31 Ohm P_DAUER=1850W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Frequenzregler, Bremseinheit, Ersatzteile für Frequenzregler, Haube für EMV-Filter, Filter, Ergänzungskomponente für Frequenzregler, Drosselspule, Potentiometer, Erweiterungsmodul, Potenziometer, Softwaretool, Deckel, Eingangsmodul Drehgeber, Kabel, Montagesatz, Bedienpanel, Kommunikationsmodul, Abzweiger, Flansch, Relaismodul, Abdeckung für Bremswiderstand, Zubehör/Ersatzteile für Frequenzregler, Montagerahmen, Applikationssoftware, Schutzabdeckung Anschlussklemmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,84*
€ 606,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,39*
€ 596,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,95*
€ 577,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,99*
€ 566,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,16*
€ 545,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.