| |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | true |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | true |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | true |
Unterstützt Protokoll für KNX: | true |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | true |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Geeignet für Regelungstechnik: | true |
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | true |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |