Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsockel (akustisch, optisch mit roter LED, Sprache)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsockel akustisch m. rt LED FDSB227-WR
Signalsockel akustisch m. rt LED FDSB227-WR
Artikel-Nr.:
     C7890-S54364F15A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54364F15A1
EAN/GTIN:
     4047625017170
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder siemens
leuchtmelder
Das Gerät dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm ein akustisches und ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus. Montiert wird das Gerät an der Decke z. B. in Hotelzimmer, entlang Fluchtwegen, Korridoren, Treppenhäusern und Büroräumen. Der Schallpegel, die Töne, die Lichtstärke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert. Im Gerät sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden. Die Stromversorgung ist über FDnet/C-NET, keine zusätzliche Speisung notwendig. Das Gerät überwacht automatisch seine optische und akustische Funktion. Der Sockel muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.029 A
Art des akustischen Signals:
Pulston
Schutzart (IP):
sonstige
Entspricht EN 54-23:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Cerberus FIT, Signalgeber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,37*
€ 272,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
S54364B8A1
ab € 11,21*
Zubehör
Siemens
S54319F9A1
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
A5Q00002621
ab € 1,67*
Zubehör
Siemens
S54364B5A1
ab € 7,24*
Zubehör
Siemens
S54364B6A1
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.