Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSSE Co 5, geschliffen mit Kreuzanschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
101001.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-101001E
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101001E
EAN/GTIN:
     4007140000095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 3-14
Größe. 1. Bohrbereich 3,0 - 14,0 mm. - Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt und stufenlos aufgebohrt werden.
Die tiefengeschliffene Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
HSSE Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
10
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,02 kg
Ursprungsland::
08
Spitzenanschliff::
Werksnorm
Ausspitzung::
DIN 1412 C
Spitzenwinkel:|°:
118 °
Kegelwinkel:|°:
20-30 °
Ø-Toleranz::
Werksnorm
Oberfläche::
blank
Schnittrichtung::
rechtsschneidend
Schneidstoff::
HSSE Co 5
Größe Nr.::
1
Bohrbereich Ø1 - Ø2:|mm:
3,0 - 14,0 mm
Gesamtlänge L1:|mm:
58 mm
Schaft-Ø3:|mm:
6 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.