Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS-TiN, geschliffen mit Kreuzanschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
101001t.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-101001T
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101001T
EAN/GTIN:
     4007140000118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 3-14
Größe. 1. Bohrbereich 3,0 - 14,0 mm. - Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt und stufenlos aufgebohrt werden.
Die tiefengeschliffene Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
TiN:
Die Titan-Nitrit-Beschichtung ist eine universal einsetzbare Standardschicht. Sie bietet eine 300-400 % höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen. Kühlung ist empfehlenswert.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
10
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,02 kg
Ursprungsland::
CN
Spitzenanschliff::
Werksnorm
Ausspitzung::
DIN 1412 C
Spitzenwinkel:|°:
118 °
Kegelwinkel:|°:
20-30 °
Ø-Toleranz::
Werksnorm
Oberfläche::
TiN
Schnittrichtung::
rechtsschneidend
Schneidstoff::
HSS
Größe Nr.::
1
Bohrbereich Ø1 - Ø2:|mm:
3,0 - 14,0 mm
Gesamtlänge L1:|mm:
58 mm
Schaft-Ø3:|mm:
6 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.