Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910240586 Herst.-Nr.: 101026 EAN/GTIN: 4007140001061 |
| | |
|
| | |
| Stufenbohrer HSS in den Größen 0/9, 1, 2. NEXT GENERATION - Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden. Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchbohrten Blechen. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Weitere Informationen: | | Hauptanwendung: | Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe | Nebenanwendung: | Bronze | Gusseisen | Artikelrabattgruppe:: | 8 | Zolltarifnummer:: | 82075060 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,610 kg | Ursprungsland:: | 08 | Spitzenanschliff:: | Werksnorm | Ausspitzung:: | DIN 1412 C | Spitzenwinkel:|°: | 118 ° | Stufenwinkel:|°: | 90 ° | Ø-Toleranz:: | Werksnorm | Oberfläche:: | blank | AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 94,48* | € 118,00* | | | | | | | 43 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 141,51* | € 191,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 94,48* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|