Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS Co 5, spiralgenutet mit Kreuzanschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
101056.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-101056E
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101056E
EAN/GTIN:
     4007140038081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Größe Nr. 5. Bohrbereich 4,0 - 39,0 mm.
NEXT GENERATION - Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden.
Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchbohrten Blechen.
HSS Co 5:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 5 % Cobaltanteil. Hohe Zähigkeit und Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in schwer bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
8
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,312 kg
Ursprungsland::
08
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
DIN 1412 C
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Stufenwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS Co 5
Größe Nr.::
5
Bohrbereich Ø1 - Ø2:|mm:
4,0 - 39,0 mm
Gesamtlänge L1:|mm:
107 mm
Stufenanzahl::
13
Schaft-Ø3:|mm:
10 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.