Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATECUT Stufenbohrer HSS RUnaTEC, spiralgenutet mit Turbo-Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
101082p_pb_01.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-101082P
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101082P
EAN/GTIN:
     4007140378613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
ruko mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
Größe Nr. S1. Bohrbereich 6,0 - 12,0 mm. - Der ULTIMATECUT Stufenbohrer revolutioniert den Arbeitsprozess und setzt bei einer Zeitersparnis von bis zu 75% neue Maßstäbe in der Bearbeitungszeit. Das erreicht der Stufenbohrer von RUKO durch seine revolutionäre Schneidengeometrie, indem er die unterschiedlichsten Anwendungen und Werkzeuge miteinander vereint. Das bedeutet weniger benötigte Werkzeuge, keine Werkzeugwechsel und absolute Flexibilität.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
RUKO nano Technology
- extrem hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte
- geeignet für normale und Hochleistungszerspanung
- keine Materialverschweißungen
- optimale, glatte Oberfläche
- extrem hohe Nanohärte
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
8
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,045 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
DIN 1412 C
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
130 °
AA_txtval_techgroup_2|Stufenwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
RUnaTEC
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
Größe Nr.::
S1
Bohrbereich Ø1 - Ø2:|mm:
6,0 - 12,0 mm
Gesamtlänge L1:|mm:
105 mm
Stufenanzahl::
7
Schaft-Ø3:|mm:
8,0 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.