| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7977-101087PRO Herst.-Nr.: 101087PRO EAN/GTIN: 4007140378897 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ULTIMATECUT Stufenbohrer in den Größen S1, M2, L3. - Der ULTIMATECUT Stufenbohrer revolutioniert den Arbeitsprozess und setzt bei einer Zeitersparnis von bis zu 75% neue Maßstäbe in der Bearbeitungszeit. Das erreicht der Stufenbohrer von RUKO durch seine revolutionäre Schneidengeometrie, indem er die unterschiedlichsten Anwendungen und Werkzeuge miteinander vereint. Das bedeutet weniger benötigte Werkzeuge, keine Werkzeugwechsel und absolute Flexibilität. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². RUKO nano Technology - extrem hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte - geeignet für normale und Hochleistungszerspanung - keine Materialverschweißungen - optimale, glatte Oberfläche - extrem hohe Nanohärte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hauptanwendung: | Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe | Nebenanwendung: | rostfreier Stahl | Artikelrabattgruppe:: | 8 | Zolltarifnummer:: | 82075060 | Verpackungseinheit:|Stück: | 1 Stück | Gewicht:|kg: | 0,600 kg | Ursprungsland:: | DE | AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff:: | Werksnorm | AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung:: | DIN 1412 C | AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°: | 130 ° | AA_txtval_techgroup_2|Stufenwinkel:|°: | 90 ° | AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz:: | Werksnorm | AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche:: | RUnaTEC | AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung:: | rechtsschneidend | AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff:: | HSS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |