Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpunktfräser HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
101101.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-101101
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101101
EAN/GTIN:
     4007140001962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Schweißpunkt-Fräser
Komplett, Länge 72 mm. Zum Lösen von punktgeschweißten Blechteilen. - Zum Lösen von Punktgeschweißten Blechteilen. Die Fräser sind beidseitig schneidend und auswechselbar. Die Frästiefe ist durch eine Schraube einstellbar. Keine Deformierung des Bleches. Rationelles und schnelles Arbeiten.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 900 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze
Artikelrabattgruppe::
11
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,022 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
Länge:|mm:
72 mm
Durchmesser:|mm:
9,6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.