Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer "lang" Typ N HSS 90°. Gütegrad fein für Durchgangsloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102601.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102605
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102605
EAN/GTIN:
     4007140109705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8374
Metallbohrer DIN 8374
Stufenbohrer DIN 8374
Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm
Gütegrad fein für Durchgangsloch. Für Gewinde M 8, Senkdurchmesser: 15,0 mm - Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Zum rationellen Erstellen von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90°. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,038 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
2
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
schwarz
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Für Gewinde:|-:
M 8 -
AA_txtval_techgroup_3|Ø1:|mm:
8,4 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø2:|mm:
15,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1:|mm:
169,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
114,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L3:|mm:
19,0 mm
VA_standard|1026xy|1026xy|Für Gewinde:|mm:
M 8
VA_standard|1026xy|1026xy|L1:|mm:
169,0
VA_standard|1026xy|1026xy|L2:|mm:
114,0
VA_standard|1026xy|1026xy|L3:|mm:
19,0
VA_standard|1026xy|1026xy|Ø1:|mm:
8,4
VA_standard|1026xy|1026xy|Ø2:|mm:
15,0
Weitere Suchbegriffe: mehrfasen-stufenbohrer ohne norm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.