Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer "lang" Typ N HSS 90°. Gütegrad fein für Durchgangsloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102601.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102606
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102606
EAN/GTIN:
     4007140109712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8374
Metallbohrer DIN 8374
Stufenbohrer DIN 8374
Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm
Gütegrad fein für Durchgangsloch. Für Gewinde M 10, Senkdurchmesser: 19,0 mm - Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Zum rationellen Erstellen von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90°. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,059 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
2
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
schwarz
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Für Gewinde:|-:
M 10 -
AA_txtval_techgroup_3|Ø1:|mm:
10,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø2:|mm:
19,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1:|mm:
198,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
135,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L3:|mm:
23,0 mm
VA_standard|1026xy|1026xy|Für Gewinde:|mm:
M 10
VA_standard|1026xy|1026xy|L1:|mm:
198,0
VA_standard|1026xy|1026xy|L2:|mm:
135,0
VA_standard|1026xy|1026xy|L3:|mm:
23,0
VA_standard|1026xy|1026xy|Ø1:|mm:
10,5
VA_standard|1026xy|1026xy|Ø2:|mm:
19,0
Weitere Suchbegriffe: mehrfasen-stufenbohrer ohne norm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.