Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfasenstufenbohrer "lang" Typ N HSS 90° für Gewindekernloch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102601.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102613
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102613
EAN/GTIN:
     4007140109781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8374
Metallbohrer DIN 8374
Stufenbohrer DIN 8374
DIN 8376
90° für Gewindekernloch. Für Gewinde M 3, Senkdurchmesser: 3,4 mm - Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Zum rationellen Erstellen von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90°. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,002 kg
Ursprungsland::
DE
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
2
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
schwarz
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Für Gewinde:|-:
M 3 -
AA_txtval_techgroup_3|Ø1:|mm:
2,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø2:|mm:
3,4 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1:|mm:
70,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
39,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L3:|mm:
8,8 mm
VA_standard|1026xy|1026xy|Für Gewinde:|mm:
M 3
VA_standard|1026xy|1026xy|L1:|mm:
70,0
VA_standard|1026xy|1026xy|L2:|mm:
39,0
VA_standard|1026xy|1026xy|L3:|mm:
8,8
VA_standard|1026xy|1026xy|Ø1:|mm:
2,5
VA_standard|1026xy|1026xy|Ø2:|mm:
3,4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.