Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzstufenbohrer Typ N HSS 90° für Gewindekernloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102632.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102637
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102637
EAN/GTIN:
     4007140109644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8378
Metallbohrer DIN 8378
Stufenbohrer DIN 8378
Kurzstufenbohrer
Für Gewindekernloch. Für Gewinde M 10, Senkdurchmesser: 11,0 mm - Kurzer und torsionsstabiler Bohrer geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen. Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Zum rationellen Erstellen von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90°. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,027 kg
Ursprungsland::
EU
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
2
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
schwarz
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Für Gewinde:|-:
M 10 -
AA_txtval_techgroup_3|Ø1:|mm:
8,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø2:|mm:
11,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1:|mm:
95,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
47,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L3:|mm:
25,5 mm
VA_standard|1026xx|1026xx|Für Gewinde:|mm:
M 10
VA_standard|1026xx|1026xx|L1:|mm:
95,0
VA_standard|1026xx|1026xx|L2:|mm:
47,0
VA_standard|1026xx|1026xx|L3:|mm:
25,5
VA_standard|1026xx|1026xx|Ø1:|mm:
8,5
VA_standard|1026xx|1026xx|Ø2:|mm:
11,0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.