Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzstufenbohrer Typ N HSS 90° für Gewindekernloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102632.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102638
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102638
EAN/GTIN:
     4007140109651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 8374
Metallbohrer DIN 8374
Stufenbohrer DIN 8374
DIN 8378
Für Gewindekernloch. Für Gewinde M 12, Senkdurchmesser: 13,5 mm - Kurzer und torsionsstabiler Bohrer geeignet für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen. Die Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt. Zum rationellen Erstellen von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90°. Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser und den Vorschub nach dem kleinen Durchmesser einstellen.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,042 kg
Ursprungsland::
EU
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
90 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
2
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
schwarz
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Für Gewinde:|-:
M 12 -
AA_txtval_techgroup_3|Ø1:|mm:
10,2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Ø2:|mm:
13,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|L1:|mm:
07,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L2:|mm:
54,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|L3:|mm:
30,0 mm
VA_standard|1026xx|1026xx|Für Gewinde:|mm:
M 12
VA_standard|1026xx|1026xx|L1:|mm:
107,0
VA_standard|1026xx|1026xx|L2:|mm:
54,0
VA_standard|1026xx|1026xx|L3:|mm:
30,0
VA_standard|1026xx|1026xx|Ø1:|mm:
10,2
VA_standard|1026xx|1026xx|Ø2:|mm:
13,5
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.