Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bimetall-Lochsäge, mit variabler Zahnung Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
106051.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-106014
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     106014
EAN/GTIN:
     4007140006547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Schnitttiefe: bis max. 38 mm (1 1/2"); Ø 14 mm - Die RUKO Bimetall-Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar.
Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.
Bimetall-Lochsägen HSS mit variabler Zahnung
Bei leicht zerspanbaren Werkstoffen sorgt die variable Zahnung für einen gleichmäßigeren Schnitt und geringeren Kraftaufwand. Durch die geringere Vibration und Wärmeentwicklung beim Schneiden wird eine bis zu dreifache Standzeiterhöhung erzielt.
Geeignet für unlegierten Stahl (bis 700 N/mm² Festigkeit), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Holzverarbeitung.
Weitere Informationen:
AA_txtlst_facts:
hohe Rundlaufgenauigkeit | stabile Konstruktion | Lochsägen und Schaft zweiteilig, dadurch schnellerer Zusammenbau und Wechsel der verschiedenen Lochsägendurchmesser | positiver Span- und Schnittwinkel sorgen für einen aggressiveren Schnitt | die HSS-Zahnung ist auf einem Körper aus Spezialstahl aufgeschweißt | gute Spanabfuhr | seitliche Schlitze im Körper helfen beim Entnehmen der ausgeschnittenen Teile | auswechselbarer Zentrierbohrer | nicht für den Schlagbohrbetrieb geeignet | mit leichtem Anpressdruck anbohren | mit geringem und gleichmäßigem Druck bohren | Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden | Drehzahltabelle beachten und Kühlmittel verwenden
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,036 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
HSS
AA_txtval_techgroup_2|Körper::
Spezialstahl
AA_txtval_techgroup_2|Schnitttiefe::
bis max. 38 mm (1 1/2")
AA_txtval_techgroup_2|Zahnung::
variable Zahnung
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|mm:
14 mm
AA_txtval_techgroup_3|Durchmesser:|Zoll:
9/16<br> Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Durchgangsmaß:|PG:
- PG
AA_txtval_techgroup_3|Rohrmaß:|Zoll:
- Zoll
AA_txtval_techgroup_3|Für Aufnahmehalter::
A1 / A4 / A5
VA_standard|106xxx|106xxx|Durchgangsmaß:|:
-
VA_standard|106xxx|106xxx|für Aufnahmehalter:|:
A1 / A4 / A5
VA_standard|106xxx|106xxx|Ø:|mm:
14
VA_standard|106xxx|106xxx|Ø:|Zoll:
9/16<br>9/16
VA_standard|106xxx|106xxx|Rohrmaß:|Zoll:
-
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.