Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmehalter inklusive Führungsbohrer für HSS Bimetall-Lochsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
106204.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-106204
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     106204
EAN/GTIN:
     4007140007117
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
ruko führungsbohrer
führungsbohrer
Typ A4, für Lochsägen: Ø 14 - 30 mm - Verpackungseinheit: einzeln in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,072 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Lochsägen Ø:|mm:
14 - 30 mm
AA_txtval_techgroup_3|Typ::
A 4
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø:|mm:
6 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaftform::
rund
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde::
1/2" x 20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.