Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbohrer HSS geschliffen mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
106207.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-106206
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     106206
EAN/GTIN:
     4007140073099
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
bohrkronen-zentrierbohrer 6,4mm
führungsbohrer
Ø 6,35 mm x 82 mm, für Aufnahmehalter Typ A1 + A2 + A5 + A6 + A7 - Führungsbohrer HSS, geschliffen Ø 6,35 mm x 82 mm mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C (A 1+ A 2 + A 5 + A 6 + A 7)
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,02 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: ruko führungsbohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.