Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmehalter inklusive Führungsbohrer für HSS Bimetall-Lochsägen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
106201.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-106210
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     106210
EAN/GTIN:
     4007140076458
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
ruko führungsbohrer
führungsbohrer
Typ A5, für Lochsägen: Ø 14 - 30 mm - Verpackungseinheit: einzeln in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,061 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Lochsägen Ø:|mm:
14 - 30 mm
AA_txtval_techgroup_3|Typ::
A 5
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø:|mm:
9,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaftform::
sechseckig
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde::
1/2" x 20
Weitere Suchbegriffe: führungsbohrer lochsäge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.