Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmehalter inklusive Führungsbohrer für HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
106211.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-106211
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     106211
EAN/GTIN:
     4007140109910
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
ruko führungsbohrer
führungsbohrer
Typ A7, für Lochsägen: Ø 32 - 210 mm - Verpackungseinheit: einzeln in Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
16
Zolltarifnummer::
82075090
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,255 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_3|Lochsägen Ø:|mm:
32 - 210 mm
AA_txtval_techgroup_3|Typ::
A 7
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø:|mm:
10,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaftform::
SDS-plus
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde::
5/8" x 18
Weitere Suchbegriffe: führungsbohrer lochsäge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.